AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30064015 ESR64NP-IPM - 30064015

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30064015 ESR64NP-IPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312328293

Codice prodotto

EAK30064015

Cod. produttore

30064015

Produttore

EAK

ESR64NP-IPM Interruttore a impulsi con funzione rele integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NO non a potenziale zero.Interruttore a impulsi con funzione rele integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A/250 V AC, 230 V lampade LED no a 600 W, 230 V lampade a incandescenza e alogene 2000 W. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby. Per montaggio a incasso. 46 x 45 mm, profondita 20 mm. I morsetti di collegamentosono a vite per sezioni di conduttori no a 2,5 mm?. Contact switching at zero crossing to protect contacts and lamps. Tensione di alimentazione 12 V CC o 110-230 V CA, tensione di commutazione e controllo 12 V CC o 110-230 V CA. Le tensioni di commutazione, controllo e alimentazione devono avere lo stesso potenziale. La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacita dei rele speciali. Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che puo essere montato davanti ad esso. Non sono consentiti i pulsanti luminosi. Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti Over-the-Air (OTA). Questo attuatore e certi cato Matter e puo quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito in parallelo. Per il controllo tramite Matter, e necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema. Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini. Come opzione, l'attuatore puo essere con gurato tramite l'ELTAKO Connect-App. Una versione di sviluppo dell'API REST e disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo. Questa viene continuamente sviluppata. La gamma di funzioni puo essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente di accedere all'ecosistema EnOcean. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.