AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014076 F4SR14-LED

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014076 F4SR14-LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312317006

Codice prodotto

EAK30014076

Cod. produttore

30014076

Produttore

EAK

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

400 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1800 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione nominale di esercizio:

12...12 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Modulo espandibile:

Commutatore a impulsi a 4 canali con funzione rele integrata, 1 contatto NO per canale fino a 8A/250V AC, lampade LED 230V fino a 400W, lampade ad incandescenza 1800 watt, senza potenziale dall'alimentatore, con tecnologia DX. Bidirezionale. Solo 0,1 watt di perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 2 moduli = 36 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Collegamento al bus Eltako-RS485. Cablaggio incrociato bus e alimentazione con ponticello. Le lampade LED da 230 V possono essere commutate fino a 400 W e fino a una corrente di spunto massima di 25 A/100 ms per contatto NO. La tecnologia brevettata Eltako Duplex consente di commutare contatti normalmente privi di potenziale in commutazione a passaggio zero quando viene commutata la tensione 230 V AC 50 Hz. Cio riduce drasticamente l'usura. Per ottenere cio basta collegare il conduttore N al morsetto (N) e L a K(L). Cio si traduce in un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 watt. Quando tutti e 4 i rele dell'F4SR14-LED sono accesi, e necessaria una potenza di 1 watt. Se la tensione di alimentazione viene a mancare, il dispositivo viene spento nella modalita definita. I canali possono essere appresi come canale ES e/o ER separatamente l'uno dall'altro. Controllo scenari: in uno scenario e possibile accendere o spegnere piu canali di uno o piu dispositivi F4SR14-LED tramite uno dei quattro segnali di un pulsante con doppio bilanciere appreso come pulsante scenario. I comandi centrali possono essere inviati utilizzando un pulsante wireless e/o con un controller Smart Home professionale. Utilizzare i selettori rotativi per apprendere i pulsanti e testare i 4 canali come richiesto. Per la modalita normale, i selettori rotativi centrale e inferiore vengono quindi impostati su AUTO. Con il selettore rotativo superiore si imposta direttamente il tempo EW (0-120 secondi) per i rele o il tempo RV (0-120 minuti) per gli interruttori a impulsi per tutti i canali, se necessario. Se i sensori di movimento/luminosita senza fili FBH (master) e/o FBH (slave) vengono appresi, la soglia di commutazione verra impostata con il selettore rotativo superiore, separato per ogni canale, in corrispondenza della quale l'illuminazione verra accesa o spenta. Impostazioni del selettore rotativosuperiore secondo le istruzioni per l'uso. Quando i sensori di luminosita wireless vengono appresi, definire la soglia di commutazione separatamente per ogni canale utilizzando il selettore rotativo superiore. La soglia di commutazione accende o spegne l'illuminazione a seconda della luminosita (da ca. 0lux in posizione 0 a ca. 50lux in posizione 120). Un'isteresi di ca. 300lux e impostato in modo permanente per l'accensione/spegnimento. Un tempo RV impostato in aggiunta non viene preso in considerazione. E possibile apprendere solo un FBH (Master) o FAH per canale. Tuttavia, un FBH (Master) o FAH puo essere appreso in diversi canali. Quando vengono appresi i contatti wireless per porta/finestra FTK o i sensori per maniglia finestra FFG7B, e possibile impostare diverse funzioni con il selettore rotativo centrale in posizione da AUTO 1 a AUTO 4 e collegate a un massimo di 116 FTK: AUTO 1 = finestra chiusa quindi uscita attiva. AUTO 2 = finestra aperta poi uscita attiva. Nelle impostazioni AUTO 3 e AUTO 4 gli FTK appresi a un singolo canale vengono collegati automaticamente. Con AUTO 3 tutti gli FTK devono essere chiusi in modo che il contatto NO si chiuda (es. per la climatizzazione). Con AUTO 4 e sufficiente un FTK aperto per chiudere il contatto NO (ad es. per un segnale di allarme o per inserire l'alimentazione di una cappa aspirante). Uno o piu FTK possono essere appresi in piu canali per consentire diverse funzioni simultanee in ogni FTK. Dopo un'interruzione di corrente, il collegamento viene ripristinato da un nuovo segnale all'FTK e da un segnale sul messaggio di stato successivo 15 minuti dopo. Un tempo RV impostato in aggiunta non viene preso in considerazione. Funzionamento con rilevatori di fumo wireless FRW o sensori d'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Il LED sotto l'interruttore rotativo delle funzioni superiore esegue durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo mediante un breve sfarfallio durante il funzionamento.