AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014005 FUD14 - 30014005

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014005 FUD14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312313749

Codice prodotto

EAK30014005

Cod. produttore

30014005

Produttore

EAK

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

400...400 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

Ingresso unità secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Con indicazione LED:

no

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

1 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer universale, Power MOSFET fino a 400W. Rilevamento automatico della lampada. Bidirezionale. Solo 0,3 watt di perdita in standby. Con luminosita minima o massima regolabile e velocita di attenuazione. Con funzionamento di commutazione per sveglie luminose, funzione luce notturna e funzione autospegnimento. Anche con controllo delle scene di luce e regolazione della luce costante. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. La consegna include un distanziatore DS14, 1 short jumper 1 modulo (fino a 200W di carico) e 1 long jumper 1,5 moduli (da 200W di carico con DS14 sul lato sinistro). Dimmer universale per lampade fino a 400 W, a seconda delle condizioni di ventilazione, le lampade a LED da 230 V dimmerabili e le lampade a risparmio energetico dimmerabili (ESL) dipendono anche dall'elettronica della lampada e dalla tecnologia di regolazione. Commutazione a passaggio zero con soft ON e soft OFF per proteggere le lampade. Tensionedi commutazione 230V. Nessun carico minimo. Il livello di luminosita viene memorizzato allo spegnimento (memoria). In caso di interruzione di corrente, la posizione dell'interruttore e il livello di luminosita vengono memorizzati e possono essere attivati al ripristino dell'alimentazione. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Collegamento al bus Eltako-RS485. Cablaggio incrociato bus e alimentazione con ponticello. Il selettore rotativo superiore LA/LRN e dapprima necessario per l'apprendimento e definisce durante il funzionamento se deve essere attivato il rilevamento automatico della lampada o speciali posizioni comfort: AUTO consente di dimmerare tutti i tipi di lampada. LC1 e una posizione comfort per lampade LED dimmerabili da 230 V che non possono essere dimmerate sufficientemente in AUTO (interruzione di fase) a causa del loro design. LC2 e LC3 sono posizioni comfort per lampade LED 230 V dimmerabili come LC1 ma con curve di dimmerazione differenti. LC4, LC5 e LC6 sono posizioni comfort per lampade a LED come AUTO ma con curve di regolazione differenti. EC1 e una posizione comfort per lampade a risparmio energetico che, a causa del loro design, devono essere accese ad alta tensione in modo da poter essere regolate e riaccese in sicurezza quando sono fredde. EC2 e una posizione comfort per lampade a risparmio energetico che non possono essere riaccese in posizione abbassata a causa del loro design. Pertanto, la memoria e spenta in questa posizione. Nelle posizioni LC1, LC2, LC3, EC1 e EC2 non possono essere utilizzati trasformatori induttivi (avvolti). Inoltre, il numero massimo di lampade LED dimmerabili puo essere inferiore rispetto alla posizione AUTO a causa del loro design. PCT e una posizione per funzioni speciali che vengono configurate mediante il tool PC PCT14. La luminosita minima (completamente attenuata) e regolabile con l'interruttore rotativo centrale della lampada %. La velocita di regolazione della luminosita e regolabile tramite l'interruttore rotante inferiore della velocita di regolazione della luminosita. I pulsanti possono essere appresi sia come pulsanti direzionali che come pulsanti universali: se installati come pulsanti direzionali, un lato viene quindi acceso e regolato versol'alto e l'altro lato viene spento e regolato verso il basso. Un doppio clic sul lato di accensione attiva l'attenuazione automatica alla massima luminosita a velocita ridotta. Un doppio clic sul lato di spegnimento attiva la funzione autospegnimento. Lafunzione luce notturna e implementata sul lato di accensione. Come pulsante universale, cambiare la direzione rilasciando brevemente il pulsante. Per il controllo delle scene di luce, la regolazione della luce costante, il circuito di allarme luce, il circuito della funzione luce notturna e il timer di spegnimento, fare riferimento alle istruzioni per l'uso. Quando il pulsante viene appreso come pulsante luce scale, e possibile richiamare una funzione di temporizzazione luce scale resettabile con RV = 2 minuti. I singoli pulsanti per scenari luminosi possono essere utilizzati per richiamare le impostazioni di luminosita effettuate durante l'autoapprendimento. Un FAH appreso puo essere utilizzato per implementare un interruttore crepuscolare. L'accensionepuo avvenire utilizzando fino a 4 FBH a seconda del movimento e della luminosita. Il LED si comporta durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo mediante un breve sfarfallio durante il funzionamento.