AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014002 FSR14-2X - 30014002

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014002 FSR14-2X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 2

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312313718

Codice prodotto

EAK30014002

Cod. produttore

30014002

Produttore

EAK

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

2

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

1

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

2

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

2000 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione nominale di esercizio:

12...12 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Modulo espandibile:

Interruttore a impulsi a 2 canali con funzione rele integrata, contatti 1+1 NO liberi da potenziale 16A/250V AC, lampade LED 230V fino a 400W, lampade ad incandescenza 2000 watt, con tecnologia DX. Bidirezionale. Solo 0,1 watt di perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Collegamento al bus Eltako-RS485. Cablaggio incrociato bus e alimentazione con ponticello. La tecnologia brevettata Eltako Duplex consente di commutare contatti normalmente privi di potenziale in commutazione a passaggio zero quando viene commutata la tensione 230 V AC 50 Hz. Cio riduce drasticamente l'usura. A tale scopo e sufficiente collegare il conduttore N al morsetto (N1) e L a 1(L) e/o N a(N2) e L a 3(L). Cio si traduce in un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 watt. Se la tensione di alimentazione viene a mancare, lo stato di commutazione viene mantenuto. Quando l'alimentazione viene ripristinata, il dispositivo viene spento in modalita definita. I canali possono essere appresi come canale ES e/o ER separatamente l'uno dall'altro. Controllo scene: diversi canali di uno o piu dispositivi FSR14-2x possono essere attivati o disattivati in una scena tramite uno dei quattro segnali di un pulsante con doppio bilanciere appreso come pulsante scene. I comandi centrali possono essere inviati utilizzando un pulsante wireless e/o con un controller Smart Home professionale. Utilizzare i selettori rotativi per apprendere i pulsanti e testare i 2 canali come richiesto. Per la modalita normale, i selettori rotativi centrale e inferiore vengono quindi impostati su AUTO. Con il selettore rotativo superiore si imposta direttamente il tempo EW (0-120 secondi) per i rele o il tempo RV (0-120 minuti) per gli interruttori a impulsi per tutti i canali, se necessario. Se i sensori di movimento/luminosita senza fili FBH (master) e/o FBH (slave) vengono appresi, la soglia di commutazione verra impostata con il selettore rotativo superiore, separato per ognicanale, in corrispondenza della quale l'illuminazione verra accesa o spenta. Impostazioni dell'interruttore rotante superiore secondo le istruzioni per l'uso. Quando i sensori di luminosita wireless vengono appresi, definire la soglia di commutazione separatamente per ogni canale utilizzando il selettore rotativo superiore. La soglia di commutazione accende o spegne l'illuminazione a seconda della luminosita (da ca. 0lux in posizione 0 a ca. 50lux in posizione 120). Un'isteresi di ca. 300lux e impostato in modo permanente per l'accensione/spegnimento. Un tempo RV impostato in aggiunta non viene preso in considerazione. E possibile apprendere solo un FBH (Master) o FAH per canale. Tuttavia un FBH (Master) o FAH puo essere appreso in diversi canali. Quandovengono appresi i contatti wireless per porta/finestra FTK o i sensori per maniglia finestra FFG7B, e possibile impostare diverse funzioni con il selettore rotativo centrale in posizione da AUTO 1 a AUTO 4 e collegate a un massimo di 116 FTK: AUTO 1 = finestra chiusa quindi uscita attiva. AUTO 2 = finestra aperta poi uscita attiva. Nelle impostazioni AUTO 3 e AUTO 4 gli FTK appresi a un singolo canale vengono collegati automaticamente. Con AUTO 3 tutti gli FTK devono essere chiusi in modo che il contattoNO si chiuda (es. per la climatizzazione). Con AUTO 4 e sufficiente un FTK aperto per chiudere il contatto NO (ad es. per un segnale di allarme o per inserire l'alimentazione di una cappa aspirante). Uno o piu FTK possono essere appresi in piu canali perconsentire diverse funzioni simultanee in ogni FTK. Dopo un'interruzione di corrente, il collegamento viene ripristinato da un nuovo segnale all'FTK e da un segnale sul messaggio di stato successivo 15 minuti dopo. Un tempo RV impostato in aggiunta non viene preso in considerazione. Funzionamento con rilevatori di fumo wireless FRW o sensori d'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Il LED sotto l'interruttore rotativo delle funzioni superiore esegue durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo mediante un breve sfarfallio durante il funzionamento.