AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014000 FAM14 - 30014000

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014000 FAM14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Con display - no

  • Numero di interfacce seriali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312313695

Codice prodotto

EAK30014000

Cod. produttore

30014000

Produttore

EAK

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con display:

no

Numero di interfacce seriali:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Modem GSM integrato:

no

Orologio DCF77 integrato (autoaggionamento via radio):

no

Tensione nominale:

230 V

Numero canali di ingresso integrati:

128

Numero canali di uscita integrati:

126

Modulo antenna wireless per il bus Eltako RS485 con antenna intercambiabile. Con alimentatore incluso FSNT14-12V/12W. Bidirezionale. Wireless crittografato. Solo 0,8 watt di perdita in standby. Se necessario, e possibile collegare un'antenna wireless FA250 o FA200. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18mm di larghezza, 5 mm di profondita. Tensione di alimentazione 12V DC. Collegamento al bus Eltako RS485. Cablaggio bus e alimentazione con ponticelli. La consegna include 1 alimentatore FSNT14-12V/12W, 1 Spacer DS14, 2 terminatori con stampa ?, 1/2 modulo, 3 jumper 1 modulo (di cui 1 di riserva), 1 jumper 1,5 TE, 2 jumper 1/2 modulo (incluso 1 ricambio) e 1 strumento per l'installazione dei ponticelli SMW14. Se l'alimentatore e sottoposto a un carico superiore a 4 W, sul lato sinistro deve essere mantenuta una distanza di ventilazione di ? dai dispositivi vicini. Con un carico superiore a 6W, e necessaria anche una fessura di ventilazione di ? tra FSNT14 e FAM14 con ildistanziatore DS14. Sono quindi inclusi un distanziatore DS14 e un maglione lungo. Se il fabbisogno di potenza totale di un sistema bus Serie 14 e superiore a 10 W, e necessario utilizzare un ulteriore FSNT14-12V/12 W per ogni 12 W di potenza aggiuntiva.Facoltativamente, e possibile fornire anche 12 V DC ai terminali GND/+12 V. Il modulo antenna wireless FAM14 riceve e verifica tutti i segnali provenienti da trasmettitori e ripetitori wireless all'interno del suo raggio di ricezione. Questi vengono trasmessi tramite un'interfaccia RS485 agli attuatori di commutazione bus RS485 collegati in serie: e possibile collegare fino a 126 canali al bus Eltako RS485. Cablaggio incrociato bus e alimentazione con ponticello. Il secondo terminatore collegato deve essere collegato all'ultimo attuatore. Puoi insegnare fino a 32 sensori crittografati. Mini USB per il collegamento a un PC, per creare un elenco di apparecchiature, per configurare gli attuatori utilizzando il PC tool PCT14 e per il backup dei dati. Un codice QR per scaricare il PCT14 dalla homepage di Eltako www.eltako.com e incluso con il FAM14. I gateway FGW14, FGW14-USB, FGW14W-IP e FGW14WL-IP sono collegati al terminale Hold se sono presenti i seguenti collegamenti al bus RS484: con un PC su un bus RS232, con un massimo di 3 moduli ricevitori radio FEM con un Sub Bus RS485 o con LAN/WLAN. Anche FTS14EM, FTS14TG e FWG14MS sono collegati al terminale Hold. Il selettore rotativo inferiore e necessario per l'apprendimento dei sensori crittografati e puo essere ruotato su AUTO 1 durante il funzionamento. I sensori non crittografati non devono essere appresi nel FAM14. Con il selettore rotativo superiore BA 10 e possibile impostare diverse modalita operative come descritto nelle istruzioni per l'uso. Il LED superiore mostra tutti i comandi wireless percepiti nell'area di ricezione mediante un breve sfarfallio. Il LED inferiore si illumina in verde se e stata creata una connessione dal tool PC PCT14 al FAM14. Durante la lettura o la scrittura della data, il LED lampeggia in verde. Il LED verde si spegne se la connessione dal PC tool PCT14 al FAM14 e stata interrotta.