AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000300 FSM61-UC - 30000300

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000300 FSM61-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza radio - 868 MHz

  • Modulazione - FM

  • Portata - 30 m

  • Con telecomando - no

  • Numero di comandi - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312300152

Codice prodotto

EAK30000300

Cod. produttore

30000300

Produttore

EAK

Frequenza radio:

868 MHz

Modulazione:

FM

Portata:

30 m

Con telecomando:

no

Numero di comandi:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Rolling-code:

no

Trasmettitore ad incasso:

no

Lunghezza codice (Bit):

32

Alimentazione:

Altri

Rolling-code:

no

Trasmettitore da parete:

no

Coperchio di protezione tastiera:

no

Modulo trasmettitore wireless 2 volte. Con antenna interna. Nessuna perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. Il modulo trasmettitore wireless FSM61-UC ha due canali e puo trasmettere telegrammidi pulsanti wireless al sistema wireless dell'edificio Eltako. A1 avvia un telegramma wireless, ad esempio Premere il tasto superiore per un pulsante wireless con un tasto e A3 come Premere il tasto inferiore. Il telegramma all'apertura dei due contatti di comando e identico a Rilascia pulsante wireless. I moduli trasmettitori wireless Severi non devono essere commutati contemporaneamente. La tensione di controllo universale a +An/-A2 elabora i comandi di controllo da 8 a 253 V AC o da 10 a 230 V DC con periodi della durata di min. 0,2 secondi. Massimo. capacita parallela (lunghezza approssimativa) del cavo di controllo a 230V 5nF. Cio corrisponde a una lunghezza di ca. 20 metri. Se i morsetti A1 e A3 sono collegati con un ponte, il telegramma radio viene trasmesso una volta al minuto da A3, a condizione che la tensione di controllo sia applicata, ad es. per comandi centrali con priorita. Non e richiesta alcuna alimentazione permanente, quindi nessuna perdita in standby. Il selettore rotativo e necessario per l'attivazione o la disattivazione della crittografia ed e impostato su AUTO durante il funzionamento. Attivare la crittografia: ruotare il selettore fino all'arresto destro (tasto di posizione) e premere una volta. Disattivare la crittografia: ruotare il selettore fino all'arresto sinistro (posizione tasto barrato) e premere una volta.