AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23001005 MFZ12DX-UC - 23001005

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23001005 MFZ12DX-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312603086

Codice prodotto

EAK23001005

Cod. produttore

23001005

Produttore

EAK

MFZ12DX-UC 1 contatto CO libero da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, lampade ad incandescenza 2000W*. Perdita in standby solo 0,02?0,6 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Con la tecnologia brevettata Eltako Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono ancora commutare a passaggio zero quando si commutano 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drasticamente l'usura. Collegare semplicementeil conduttore neutro al morsetto (N) e L a 15(L). Cio fornisce un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 Watt. Tensione di comando universale da 8 a 230V UC. Tensione di alimentazione uguale alla tensione di controllo. Impostazione dell'ora tra 0,1 secondi e 40 ore. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. In base al collegamento dell'alimentatore ai morsetti B1-A2 o B2-A2 e possibile selezionare due diversi livelli di regolazione: Funzioni F con collegamento dell'alimentatore a B1-A2 (Perdita in standby 0,02-0,4W): RV = ritardo di spegnimento. AV = ritardo di manovra. TI = generatore di clock che parte con impulso. TP = generatore di clock che inizia con la pausa. IA = ritardo di manovra ad impulso (es. apriporta automatico). EW = fugace contatto NO. AW = contatto NC fugace. ARV = ritardo di manovra e rilascio. ON = ON permanente. OFF = OFF permanente. Funzioni (F) con collegamento dell'alimentatore a B2-A2 (Perdite in standby 0,02-0,6W): SRV = interruttore ad impulsi con ritardo allo sgancio. ER = rele. EAW = contatto NO fugace e contatto NC fugace. ES = interruttore ad impulsi. IF = modellatore di impulsi. ARV+ = funzionamento additivo e ritardo di rilascio. ESV = interruttore a impulsi con ritardo allo sgancio e funzione di preavviso di spegnimento. AV+ = ritardo di manovra additivo. ON = ON permanente. OFF = OFF permanente. Il LED sotto il grande selettore rotativo indica la posizione del contatto mentre e in corso il timeout. Lampeggia quando il contatto del rele 15-18 e aperto (15-16 chiuso), ed e sempre acceso finche il contatto del rele 15-18 echiuso (15-16 aperto). La base dei tempi T viene selezionata mediante l'interruttore rotante centrale a scatto T. I valori della base dei tempi disponibili sono 0,1 secondi, 0,5 secondi, 2 secondi, 5 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 1 ora, 2 ore e 4 ore. Il tempo totale si ottiene moltiplicando la base dei tempi per il moltiplicatore. Il moltiplicatore xT e impostato sull'interruttore rotante a scatto superiore xT ed e compreso nell'intervallo da 1 a 10. Pertanto, e possibile selezionare le impostazioni temporali nell'intervallo da 0,1 secondi (base tempi 0,1 secondi e moltiplicatore 1) e 40 ore (tempo base 0,1 secondi e moltiplicatore 1) base 4 ore e moltiplicatore 10). * Il carico massimo puo essere utilizzato a partire da un tempo di ritardo o ciclo di clockdi 5 minuti. Il carico massimo verra ridotto per tempi inferiori come segue: fino a 2 secondi 15%, fino a 2 minuti 30%, fino a 5 minuti 60%.