ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22200930 XR12-200-230V - 22200930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312201305
Codice prodotto
EAK22200930
Cod. produttore
22200930
Produttore
EAK
2 NO 25 A. 1 e 2 poli, 25 A/250 V AC. Dispositivi modulari per montaggio su guida DIN 60715 TH35 con comando manuale e indicatore di posizione dell'interruttore. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 55 mm di profondità. Tempo in stato di alimentazione 100%. Potenza di controllo richiesta 1,9 W. Contatti 1 NO, 2 NO e 1 NO + 1 NC. Distanza tra i contatti 3 mm. Tensione di prova contatto/contatto 2000 V e controllo tensione di prova morsetti/contatto 4000 V. Contatto ausiliario installabile a posteriori KM12


