AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22110030 R12-110-230V - 22110030

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22110030 R12-110-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312200483

Codice prodotto

EAK22110030

Cod. produttore

22110030

Produttore

EAK

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Funzione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

55 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

2 poli 16A/250V AC. Dispositivi modulari per montaggio su guida DIN 60715 TH35 con comando manuale e indicatore di posizione dell'interruttore. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 55 mm di profondita. Tempo al 100%. Controllare la richiesta di potenza solo 5?6 W. Contatti 1 NO + 1 NC. Distanza tra i contatti 3 mm. Distanza dei collegamenti di controllo/contatto > 6 mm. Dispositivi per 25A XS12. Contatto ausiliario installabile a posteriori KM12. E inoltre possibile utilizzare gli interruttori elettronici a impulsi ES12DX-UC, ES12-200-UC e ES12-110-UC compatibili con i pin. La loro tensione di controllo universale UC copre gli intervalli di tensione da 12 a 230 V AC a 50-60 Hz e da 12 a 230 V DC.