ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22100231 FR12-230V - 22100231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312203255
Codice prodotto
EAK22100231
Cod. produttore
22100231
Produttore
EAK
FR12-230V 1 contatto NO non libero da potenziale 16 A/250 V AC. Autoapprendimento. Lampade LED 230 V fi no a 200 W, a incandescenza carico lampada 2300 W. Consumo in standby solo 0,8 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza e 58 mm di profondita. Tensione di alimentazione e commutazione 230 V. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Il rele di disconnessione rete FR12-230V disconnette l'alimentazione quando tutte i carichi collegati in serie vengono spenti, evitando cosi la formazione di campi di interferenza elettromagnetica. Piccoli carichi fi no a 200 mA sono accettabili e, una volta scollegati i carichi maggiori, non impediscono la disconnessione del campo. Il limite viene appreso automaticamente dall'FR12 utilizzando un metodo brevettato per cui non e necessario impostare il limite manualmente. I carichi che assorbono piu di 200 mA sono costantemente defi niti come carichi che dovrebbero garantire il collegamento all'alimentazione di linea. Finche non viene acceso alcun carico importante, un polo del circuito monitorato rimane isolato dalla rete. Il neutro e la terra sono collegati continuamente per evitare di fungere da antenna. Per il monitoraggio viene applicata una tensione CC con un'ondulazione residua estremamente bassa. Pertanto, e vietato ponticellare il contatto del rele, che alla fi ne causerebbe il guasto del dispositivo. All'accensionedi un carico, il sezionatore di rete collega la fase monitorata dopo ca. 1 sec e il LED si illumina in rosso. Funzione del selettore rotativo inferiore Nella posizione ON/ , il contatto normalmente aperto e permanentemente chiuso, l'isolamento del campo non eattivo. Quando si torna alla posizione A = automatico con autoapprendimento, il valore di corrente attuale viene memorizzato come valore di spegnimento al quale dovrebbe essere spento, anche se sono ancora presenti piccole utenze come i dimmer elettronici. L'illuminazione deve quindi essere spenta durante l'apprendimento tramite interruttore rotante. Nella posizione A le modifi che alle utenze collegate vengono apprese automaticamente. L'FR12 riapprende automaticamente la prima volta che i conduttoriesterni vengono accesi e dopo un'interruzione di corrente. Se una nuova piccola utenza viene accesa per piu di 24 ore, l'assorbimento di corrente totale del circuito monitorato e inferiore a 200 mA, l'interruttore di rete viene posizionato sulla modalitaoperativa A la luce e stata nel frattempo accesa e spenta occasionalmente, questa piccola utenza viene appresa e il conduttore viene spento. Cio puo essere fatto subito dopo il collegamento di una nuova piccola utenza saltando brevemente da A a e indietro. Se non si desidera che il dispositivo si autoapprenda, l'interruttore rotante deve essere impostato sulla funzione A 'Automatico spento'. Funzione del selettore rotante superiore La tensione di monitoraggio puo essere impostata tra 5 V CC e 230 V CC. Acausa della bassa ondulazione residua, non genera un campo alternato misurabile anche a 230 V DC. Maggiore e il valore impostato, maggiore e il numero di carichi capacitivi rilevati senza l'attivazione di un carico di base. Puo quindi essere ridotto fi no a quando non vengono riconosciuti quasi tutti i consumatori. In molte applicazioni questo e il caso anche con la piu piccola tensione di monitoraggio.


