ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22100002 ER12DX-UC - 22100002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4010312205402
Codice prodotto
EAK22100002
Cod. produttore
22100002
Produttore
EAK
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
8...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
500 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
4 A


