AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21400301 ESR12Z-4DX-UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21400301 ESR12Z-4DX-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centralizzato

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312108130

Codice prodotto

EAK21400301

Cod. produttore

21400301

Produttore

EAK

Funzione:

Elettronico per comando centralizzato

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

8...253 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

10...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza tensione di comando 2:

50...50 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

8 A

Con 4 contatti indipendenti, 1 NO ogni contatto libero da potenziale 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 600W, carico lampade ad incandescenza fino a 2000W. Perdita in standby solo 0,03?0,4 watt. Dispositivi modulari per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 2 moduli = 36 mm di larghezza, 58 mm di profondita. La tecnologia brevettata Eltako Duplex (DX) consente di commutare 3 dei 4 contatti normalmente privi di potenziale in commutazione a passaggio zero quando viene commutata la tensione 230 V AC 50 Hz. Cio riduce drasticamente l'usura. Per ottenere cio e sufficiente collegare il conduttore N al morsetto (N) e i conduttori di fase a 1(L), 3(L) o 5(L). Cio si traduce in un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 watt. Se i canali vengono utilizzati per controllare apparecchi di manovra che non hanno commutazione a passaggio zero, (N) non deve essere collegato, altrimenti il ritardo alla diseccitazione aggiuntivo avrebbe l'effetto opposto. Tensione di controllo universale locale da 8 a 230 V UC. Inoltre, ingressi di comando universali ON centrale e OFF centrale per 8...230V UC, isolati elettricamente dagli ingressi locali. Con ingressi di controllo di gruppo aggiuntivi ON e OFF per 8...230 V UC. Stesso potenziale degli ingressi di controllo locale. Gruppi di questi interruttori a impulsi possono essere controllati separatamente utilizzando gli ingressi di controllo di gruppo. Tensione di alimentazione come la tensione di controllo locale. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Le utenze commutate non devono essere collegate alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. I comandi centrali hanno sempre la priorita, gli ingressi di comando locali sono bloccati finche i comandi centrali sono attivati. In caso di interruzione di corrente il sistema viene disconnesso in una modalita definita. Con il selettore rotativo superiore questo interruttore ad impulsi con funzione di rele integrata puo essere parzialmente o totalmente escluso dal comando centrale: ZE+ZA = centrale ON e centrale OFF, ZE = solo centrale ON, ZA = solo centrale OFF ZE+ZA, = nessuna centrale controllo. Utilizzare il selettore centrale per preselezionare le funzioni del selettore inferiore per ES e ER. Usare ER per selezionare le funzioni del morsetto. Se si seleziona BM, il controllo puo essere esercitato da un rilevatore di movimento. Non adatto per retroazionare il segnale di tensione di commutazione di un interruttore dimmer. Utilizzare solo rele ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC o ESR61NP-230V+UC per questo scopo. Con il selettore rotativo inferiore si possono selezionare 18 diverse funzioni: ON = ON permanente. 4xS = commutatore a 4 impulsi con 1 contatto NO ciascuno, ingressi di controllo A1, A3, A5 e A7. (4xR) = 4 rele di commutazione con 1 contatto NO ciascuno, ingressi di controllo A1, A3, A5 e A7. 4S = Interruttore ad impulsi con 4 contatti NO. (4R) = Rele di commutazione con 4 contatti NO. 2S/WS = Interruttore ad impulsi con 3 contatti NO e 1 contatto NC. (2R/WR) = Rele di commutazione con 3 contatti NO e 1 contatto NC. 2WS = Interruttore ad impulsi con 2 contatti NO e 2 contatti NC. (2WR) = Rele di commutazione con 2 contatti NO e 2 contatti NC. SSa = Interruttore multicircuito ad impulsi 2+2 contatti NO per sequenza di commutazione 0-2-2+4-2+4+6. Segnale di ritorno 8. (4RR) = rele di corrente di riposo con 4 contatti NC. SSb = Interruttore multicircuito ad impulsi 2+2 contatti NO per sequenza di commutazione 0-2-2+4-2+4+6-2+4+6+8. (EW) = Rele a impulsi per contatto NO fugace con 3 contatti NO e 1 contatto NC, tempo di intermittenza 1 sec. GS = Commutatore di gruppo di impulsi. Sequenza di commutazione 0-2-0-4-0-6-0. Segnale di ritorno 8. (AW) = Rele impulsivo contatto NC transitorio con 3 contatti NO e 1 contatto NC, tempo di intermittenza 1 sec. RS = Interruttore con 4 contatti NO, A1 = ingresso comando set e A3 = ingresso comando reset. (GR) = Gruppo rele 1+1+1+1 contatti NO. 3xS+ = interruttore a 3 impulsi con 1 contatto NO ciascuno + segnale di risposta 8, ingressi di controllo A1, A3 e A5. (3xR+) = 3 rele di commutazione con 1 contatto NO ciascuno + segnale di risposta 8, ingressi di controllo A1, A3 e A5