AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100805 LUD12-230V - 21100805

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100805 LUD12-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di carico - Universale

  • Colore - Blu

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312107867

Codice prodotto

EAK21100805

Cod. produttore

21100805

Produttore

EAK

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di carico:

Universale

Colore:

Blu

Tensione nominale:

230 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

5012

Trasparente:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Potenziatore di potenza per interruttori dimmer universali. MOSFET di potenza fino a 400W. Perdita in standby solo 0,1 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. I potenziatoridi potenza LUD12-230V possono essere collegati ai dimmer universali EUD12D, SUD12 (ingresso 1-10V) e al rele temporizzato multifunzione MFZ12PMD. In questo modo la capacita di commutazione per una lampada verra aumentata fino a 200 W o, in alternativa, per lampade aggiuntive fino a 400 W per ciascun potenziatore di capacita. Anche le lampade LED a 230 V dimmerabili e le lampade a risparmio energetico dimmerabili dipendono dall'elettronica della lampada. Entrambe le modalita di commutazione per l'aumento della capacita possono essere eseguite contemporaneamente. Rilevamento automatico della lampada nell'impostazione Aumento della capacita con lampade aggiuntive. Tensione di alimentazione 230V. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Nella modalita Aumento di potenza con lampade aggiuntive il tipo di carico di un potenziatore di potenza LUD12-230V puo variare dal tipo di carico del dimmer universale a impulsi. Pertanto e possibile combinare carichi L e carichi C.