AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100800 SDS12/1-10V - 21100800

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100800 SDS12/1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Tipo di carico - Carico capacitivo

  • Composizione - Altri

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312109403

Codice prodotto

EAK21100800

Cod. produttore

21100800

Produttore

EAK

Funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Tipo di carico:

Carico capacitivo

Composizione:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

5012

Potenza nominale carico capacitivo:

0...600 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

8...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

33 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

6...6 mm²

Larghezza del dispositivo:

55 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

1 contatto NO non libero da potenziale 600VA e uscita di comando 1-10V 40mA. Solo 1 watt di perdita in standby. Con luminosita minima regolabile e velocita di attenuazione. Con funzione di commutazione per funzione luce notturna e autospegnimento. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Commutazione a passaggio zero con soft ON e soft OFF per proteggere le lampade. Adattato anche per driver LED con interfaccia passiva 1-10V, senzasorgente di tensione fino a 0,6mA, al di sopra di questo valore e necessaria una sorgente di tensione aggiuntiva. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC, on/off locale e centrale con lo stesso potenziale. Tensione di alimentazione 230V isolata galvanicamente. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Il livello di luminosita viene memorizzato allo spegnimento (Memory). In caso di interruzione di corrente, la posizione dell'interruttore e il livello di luminosita vengono memorizzati e possono essere attivati al ripristino dell'alimentazione. La luminosita minima (completamente attenuata) e regolabile con l'interruttore rotante %lamp superiore. Allo stesso tempo, definisci se la funzione stanza dei bambini e la funzione autospegnimento sono attive (+KI +SL). La velocita di regolazione della luminosita e regolabile tramite l'interruttore rotante della velocita di regolazione inferiore. L'accensione e lo spegnimento del carico avviene tramite un rele bistabile all'uscita EVG (gruppi ballast elettronici). Potere di commutazione per lampade fluorescenti o alogene BT con alimentatori elettronici 600VA. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Dopo l'installazione, attendere una breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegata alla rete. I pulsanti di entrambe le direzioni possono essere collegati alla freccia su/freccia giu oppure questi terminali sono ponticellati e un pulsante e collegato come pulsante universale. Come pulsante di direzione la freccia su e accesa e dimmera su e la freccia giu e spenta e dimmera giu. Un doppio clic sulla freccia verso l'alto attiva l'aumento automatico della luminosita fino alla massima luminosita con velocita di attenuazione. Un doppio clic sulla freccia verso il basso attiva la funzione autospegnimento. La funzione luce notturna si realizza con il pulsante in alto. Come pulsante universale, cambiare la direzione rilasciando brevemente il pulsante. Operazione di commutazione per la funzione luce notturna KI (pulsante universale o pulsante direzionale freccia su): Se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento SL (pulsante universale o pulsante direzionale freccia giu): con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione attuale al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminosita aumenta e si arresta la funzione autospegnimento.