AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18GR AWG18 CAVO GRIGIO

ELPACK - CAVITEC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.823 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 153 M

EAN

8001022545830

Codice prodotto

CVTAWG18GR

Cod. produttore

AWG18GR

Produttore

CVT

Sezione nominale del conduttore:

0.823 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Colore del conduttore:

Grigio

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG18GR - AWG18 CAVO GRIGIO