AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAU008761 BELDEN 8761 1X2XAWG22 SCHERMATO - AU008761

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAU008761 BELDEN 8761 1X2XAWG22 SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 305 M

EAN

8001021301888

Codice prodotto

CVTAU008761

Cod. produttore

AU008761

Produttore

CVT

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

4.45 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 8761 1X2XAWG22 SCHERMATO, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni