ELPACK - CAVITEC - CVTAU008723 BELDEN 8723 - AU008723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
305 M
EAN
8001021637604
Codice prodotto
CVTAU008723
Cod. produttore
AU008723
Produttore
CVT
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
4.06 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...75 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %


