ELPACK - CAVITEC - CVTAC009842NH.1000 BELDEN 9842 NH 2X2XAWG24 SCH LSZH (AC984 - AC009842NH.1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Grigio
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
7449072514412
Codice prodotto
CVTAC009842NH.1000
Cod. produttore
AC009842NH.1000
Produttore
CVT
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Grigio
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
8.65 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-45...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %