AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAC009842 BELDEN 9842 2X2XAWG24 SCH. (AC00984 - AC009842

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAC009842 BELDEN 9842 2X2XAWG24 SCH. (AC00984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 305 M

EAN

8001021732484

Codice prodotto

CVTAC009842

Cod. produttore

AC009842

Produttore

CVT

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8.64 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 9842 2X2XAWG24 SCH. (AC00984, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni