AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVT3106A BELDEN 3106A ( AC03106A) - 3106A

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVT3106A BELDEN 3106A ( AC03106A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A terne

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 305 M

EAN

8001021652430

Codice prodotto

CVT3106A

Cod. produttore

3106A

Produttore

CVT

Numero di conduttori:

3

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A terne

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

7.62 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %

CVT3106A - Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni - 7.62 mm - Eca - 3 conduttori - Nero - Eca- Stagnato