Elicent ® - ELEGANCE 120 ASPIRATORE - 2EL2500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A parete
Diametro nominale - 120 mm
Flusso (portata aria) - 165 m³/h
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
PZ
EAN
8016510040476
Codice prodotto
Cod. produttore
2EL2500
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
A parete
Diametro nominale:
120 mm
Flusso (portata aria):
165 m³/h
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 kV
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Dispositivo completo
Modello:
Aspirazione
Direzione:
Espulsione
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso


