ELICENT (MAICO) - ELI4HD0008 ECOJET ELICENT** - 4HD0008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IPX4
Potenza allacciata ventola - 1100...1100 W
Rumorosità (in funzione) - 68 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016510037315
Codice prodotto
ELI4HD0008
Cod. produttore
4HD0008
Produttore
ELI
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IPX4
Potenza allacciata ventola:
1100...1100 W
Rumorosità (in funzione):
68 dB
Classe di protezione:
II
Altezza:
656 mm
Larghezza:
320 mm
Profondità:
226 mm
Peso:
8.3 kg



