AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI4HD0005 HD100A AUTOMATICO ELICENT ** - 4HD0005

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Potenza allacciata ventola - 140...140 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510037162

Codice prodotto

ELI4HD0005

Cod. produttore

4HD0005

Produttore

ELI

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP21

Potenza allacciata ventola:

140...140 W

Rumorosità (in funzione):

58 dB

Portata d'aria:

240 m³/h

Classe di protezione:

II

Altezza:

302 mm

Larghezza:

253 mm

Profondità:

153 mm

Peso:

3 kg

• Carcassa in un unico pezzo, in ABS spessore 3 mm di colore bianco. • La parte superiore arrotondata del coperchio impedisce di depositarvi bicchieri, sigarette, ect. • Griglia metallica di uscita dell’aria. • • Flusso d’aria calda (52°C) ad alta velocità (65 Km/h) per un’asciugatura veloce • Base e ventola, in termoplastica tecnica ABS UL 94-V0.• Resistenza, a fi lo ondulato, in NiCr, dotata di termostato di sicurezza a riarmo automatico. • Motore in classe F con protezione termica, provvisto di cuscinetti a sfera sigillati e autolubrificanti. • Dima di foratura fornita di serie per velocizzare i tempi di