ELICENT (MAICO) - ELI2MU6202 ECO 120 AUT ** - 2MU6202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 170 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE ECO LINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016510018499
Codice prodotto
ELI2MU6202
Cod. produttore
2MU6202
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
170 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
119 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard



