AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2EP1010 ELPREX 230V ** - 2EP1010

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI2EP1010 ELPREX 230V **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510039210

Codice prodotto

ELI2EP1010

Cod. produttore

2EP1010

Produttore

ELI

Aspiratori centrifughi con boccaglio angolare e frontale design. DESCRIZIONE: ELPREX è una serie di potenti aspiratori centrifughi con boccaglio di uscita decentrato di ø 100 mm, adatti per l’espulsione in condotto (canalizzazione singola o multipla) e per laventilazione continua o intermittente. Estremamente compatti ed efficienti, sono la soluzione ideale per tutte le applicazioniche richiedono un’alta capacità di estrazione.