AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2EL5000 ELEGANCE 150 ELICENT ** - 2EL5000

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 315 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016510034901

Codice prodotto

ELI2EL5000

Cod. produttore

2EL5000

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

315 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

149 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Aspiratore elicoidale dal frontale design.Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.