AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2EL2503 ELEGANCE 120 MHY SMART-UMID SMART** - 2EL2503

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 165 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510035076

Codice prodotto

ELI2EL2503

Cod. produttore

2EL2503

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

165 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

119 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Altri

Aspiratore elicoidale dal frontale design. Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Versione con aumento/riduzione della velocità del motore in funzione del tasso di Umidità relativa rilevato (regolabile da 40 a 90%)