ELICENT (MAICO) - ELI1TC2014 TIRAFUMO C/REG LAM. EL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Materiale (del corpo) - Altri
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 850 m³/h
Potenza nominale - 97 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510029426
Codice prodotto
ELI1TC2014
Cod. produttore
1TC2014
Produttore
ELI
Tensione nominale:
230 V
Materiale (del corpo):
Altri
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
850 m³/h
Potenza nominale:
97 W
Diametro nominale canale:
178 mm
Temperatura del fluido:
200...200 °C
Grado di protezione (IP):
IPX4