AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1SV0001 SISTEMA SVP1 STD

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI1SV0001 SISTEMA SVP1 STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510052042

Codice prodotto

ELI1SV0001

Cod. produttore

1SV0001

Produttore

ELI

SVP è un sistema di pressurizzazione per filtri a prova di fumo, uno strumento di protezione passiva antincendio il cui obiettivo è la limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo a garanzia dell’incolumità delle persone e del contenimento dei danni all’involucro edilizio. Il sistema ha la funzione di pressurizzare il filtro fumo e di mantenerlo al corretto livello di sovrappressione impedendo all’eventuale fumo generato dall’incendio d’invadere le zone sicure e vie di esodo, per un periodo minimo di 120’. Il kit è composto da un quadro di comando, un'unità di pressurizzazione, un pressostato differenziale (remoto o integrato nel quadro di comando a seconda dei modelli) e un modulo di batterie ausiliari aggiuntivo. Dalla combinazione di questi componenti nascono 3 modelli, SVP1, SVP2 e SVP2+. La scelta del modello idoneo in funzione della tipologia di filtro è competenza del progettista. Il nostro Ufficio Progetti si pregia di assistere il professionista nella selezione del corretto pressurizzatore, avendo a disposizione la dimensione del filtro, il numero di aperture e la lunghezza della canalizzazione necessaria a captare aria pulita a temperatura ambiente. Il sistema è marcato CE ed è certificato da Istituto Giordano S.p.A. laboratorio indipendente autorizzato dal Ministero dell’Interno iItaliano in data 10/07/1986, in conformità alle disposizioni del D.M. 30/11/83. Rapporti n°299375 e n°314038. Completano il sistema le condotte aerauliche REIDUCT con resistenza al fuoco EI120.