AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1SL1600 SILENT-BOX 160 M ELI - 1SL1600

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI1SL1600 SILENT-BOX 160 M ELI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510041152

Codice prodotto

ELI1SL1600

Cod. produttore

1SL1600

Produttore

ELI

Aspiratori Centrifughi in linea. CARATTERISTICHE: • Aspiratori in linea Super Silenziati • Ideali per impianti dove siano richiesti bassissimi livelli sonori. • Coibentazione interna con materiale fono-assorbente ad elevato spessore (50mm). • Applicabili su tubazioni circolari con Ø da 125 a 450 mm. • Adatti per aria pulita con temperatura max. 40 °C. • Ispezionabili tramite apposito sportello apribile. • Struttura portante in lamiera d’acciao zincata. • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO1940. • Motore asincrono monofase 230V-50Hz dotato di termoprotettore e adatto per servizio continuo.