ELICENT (MAICO) - ELI1IC0400 IC 140 M 037K LG STD - 1IC0400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016510002214
Codice prodotto
ELI1IC0400
Cod. produttore
1IC0400
Produttore
ELI
•Aspiratori centrifughi da condotto • Adatti per aria pulita con temperatura max 80°C • Girante in acciaio zincato ad alto rendimento con pale curve in avanti • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940 • Coclea in lamiera d’acciaio stampata e verniciata con polveri epossidiche • Orientamento regolabile in 8 posizioni • Orientamento standard LG 270° • A richiesta altre rotazioni ed orientamento RD • Motore asincrono Monofase (230V) oppure Trifase (230/400V) adatto per servizio continuo • I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera • Marcatura CE



