AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Elicent ® - ESTYLE 120 PERFORMANCE ASPIRATORE

copiacopia
Elicent ® - ESTYLE 120 PERFORMANCE ASPIRATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Diametro nominale - 120

  • Flusso (portata aria) - 165

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • PZ

EAN

8016510040438

Codice prodotto

Cod. produttore

2MU7269

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Diametro nominale:

120

Flusso (portata aria):

165

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di rete:

50

Tensione nominale:

230

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Dispositivo completo

Modello:

Ventilazione

Direzione:

Espulsione

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

ESTYLE 120 PERFORMANCE - Aspiratore elicoidale - Frontale ultraslim - Espulsione diretta - ø 120 mm