AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB49380BVM020M25 FG29OHM16 PH 120 VIOLET 2X2.5 - 49380BVM020M25

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB49380BVM020M25 FG29OHM16 PH 120 VIOLET 2X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Nessuno

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Viola

Confezione

  • 1 M

EAN

2000003657575

Codice prodotto

EKB49380BVM020M25

Cod. produttore

49380BVM020M25

Produttore

EKB

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Nessuno

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Viola

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

No

Materiale del conduttore:

Rame

Cordatura (Formazione):

A strati concentrici

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Guaina protettiva:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Rinforzo del materiale:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Peso:

88.8 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

112.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...50 °C

Certificato come cavo navale:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

Duplex:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

Con filo di drenaggio:

Con cordino di strappo:

no

Tensione nominale U:

100 V

Con protezione anti-roditori:

no