AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B905 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG6+(2XAWG16)C

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B905 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG6+(2XAWG16)C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 6

Confezione

  • 1 M

EAN

2000002438199

Codice prodotto

EKB37100HG004B905

Cod. produttore

37100HG004B905

Produttore

EKB

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

6

Tensione nominale U0:

600 V

Dimensioni AWG:

6

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

22.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

157.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

157.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

112.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

1030 kg/km

Numero di twistature (coppie):

1

Con filo di drenaggio:

no

Schermato:

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Rinforzo del materiale:

Altri

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

GAALFLEX SERVO CABLE T 844 C 1000 V ORANGE RAL2003 BK NMBRD+Y/G 4gAWG6+(2xAWG16)C