ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37080HG0041A10 SERVO T 834 C ORANGE 4GAWG10 - 37080HG0041A10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 M
EAN
2000000312378
Codice prodotto
EKB37080HG0041A10
Cod. produttore
37080HG0041A10
Produttore
EKB
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
600 V
Dimensioni AWG:
10
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
15.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
108.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
108.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
77.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Peso:
399 kg/km
Con filo di drenaggio:
no
Schermato:
sì
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C


