AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB36090F40181A20 CHAIN T 87 GREY 18GAWG20 - 36090F40181A20

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB36090F40181A20 CHAIN T 87 GREY 18GAWG20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 18

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078591714

Codice prodotto

EKB36090F40181A20

Cod. produttore

36090F40181A20

Produttore

EKB

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

18

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

11.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

84 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

44.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

195 kg/km

Con filo di drenaggio:

no

Schermato:

no

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

80 °C

CABLE GAALFLEX CHAIN T 87 600 V GREY RAL 7000 / BK NMBRD + Y/G 18gAWG20