AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11050CGX012M15 MARINE HF 250 OS FR ORANGE 1X2X1.50 - 11050CGX012M15

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11050CGX012M15 MARINE HF 250 OS FR ORANGE 1X2X1.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Nessuno

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Arancione

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004452315

Codice prodotto

EKB11050CGX012M15

Cod. produttore

11050CGX012M15

Produttore

EKB

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Nessuno

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Arancione

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Rinforzo del materiale:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Peso:

134 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

9.9 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

39.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

39.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Certificato come cavo navale:

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

Duplex:

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

Con filo di drenaggio:

Con cordino di strappo:

no

Tensione nominale U:

150 V

Con protezione anti-roditori:

no