AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2032 TUBO POLIPROPILENE HF 33323 32 NERO

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 24.6 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8053676576326

Codice prodotto

ETNECTP2032

Cod. produttore

ECTP2032

Produttore

ETN

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

24.6 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-15...90 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

9005

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Con indicazione del contatore:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

TUBO CORR. PP HF 23323 Ø32 mm - 25 m