ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8989C6 PRESA RJ45 EASY CAT.6 UTP AUTOCR. BIANCO - ECSE8989C6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Collegamento - Crimpare
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8050507870462
Codice prodotto
ETNECSE8989C6
Cod. produttore
ECSE8989C6
Produttore
ETN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Collegamento:
Crimpare
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no



