AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8173F PRESA COAS. SAT TIPO F EASY CONN.F BI - ECSE8173F

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507870356

Codice prodotto

ETNECSE8173F

Cod. produttore

ECSE8173F

Produttore

ETN

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP00

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

23 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Tipo di presa:

TV/SAT

DAB+:

no

PRESA COASSIALE SAT TIPO F (conn.femmina)