AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8045 RONZATORE EASY 12V 8VA BIANCO - ECSE8045

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono continuo

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507870196

Codice prodotto

ETNECSE8045

Cod. produttore

ECSE8045

Produttore

ETN

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP00

Materiale (del corpo):

Plastica

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Trasformatore incorporato:

RONZATORE 12Vac 50Hz 8VA