AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8031 SUONERIA EASY 12V 8VA BIANCO

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Wireless - no

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507870103

Codice prodotto

ETNECSE8031

Cod. produttore

ECSE8031

Produttore

ETN

Colore del corpo:

Bianco

Wireless:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP00

Batteria incorporata:

no

Numero di moduli:

1

SUONERIA 12Vac 50Hz 8VA