ELETTROCANALI SRL - ETNECS12060 CAN. ASOLATO 120X60 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS12060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
20 M
EAN
8032636768643
Codice prodotto
ETNECS12060
Cod. produttore
ECS12060
Produttore
ETN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
6 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
6340 mm²
Numero RAL:
7030



