AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECPOZ.20 POZZETTO DERIV. CARRABILE EX. 200X200 - ECPOZ.20

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

  • Colore - Grigio

  • Materiale del coperchio - Plastica

  • Materiale - Plastica

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032793870920

Codice prodotto

ETNECPOZ.20

Cod. produttore

ECPOZ.20

Produttore

ETN

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Colore:

Grigio

Materiale del coperchio:

Plastica

Materiale:

Plastica

Con copertura:

Coperchio bloccabile:

no

Coprire con cerniera:

no

Con anello di tenuta:

no

Classe di carico secondo EN 1433:

Nessuno

Predisposto per fustellatura per tubi:

Larghezza:

195 mm

Profondità:

180 mm

Altezza complessiva:

203 mm

Peso:

0.862 kg

POZZETTO CON COPERCHIO 200x200 mm - GRIGIO