AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6080 FALSO POLO MIVIDA BIANCO. - ECMV6080

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di moduli - 1

  • Tipo di fissaggio - Innesto

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 32 PZ

EAN

8050507877287

Codice prodotto

ETNECMV6080

Cod. produttore

ECMV6080

Produttore

ETN

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Min. profondità della presa per apparecchi:

17.84 mm

Profondità del dispositivo:

17.84 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

21.93 mm

Altezza del dispositivo:

48.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

FALSO POLO MIVIDA