AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705WH VAR.LED DIMM.MYLIFE DEV.PUSH-PUSH 4W-80W - ECL4705WH

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Tipo di carico - Carico induttivo

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Dimmer seriale - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676577279

Codice prodotto

ETNECL4705WH

Cod. produttore

ECL4705WH

Produttore

ETN

Funzionamento:

Manopola a rotella

Tipo di carico:

Carico induttivo

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

20...150 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

IK00

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

20...100 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

39.53 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

39.53 mm

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

46.77 mm

VAR LED 230V DV P/P 4-80W