AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4021NC PULSANTE UNIP. MYLIFE 16A 1P/NC - ECL4021NC

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8032636760869

Codice prodotto

ETNECL4021NC

Cod. produttore

ECL4021NC

Produttore

ETN

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Min. profondità della presa per apparecchi:

39.53 mm

Profondità del dispositivo:

39.53 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

46.77 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PULSANTE MYLIFE UNIP 16A 1P/NC NERA