AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECK51001 LAMPADA PORTATILE 5MT SPINA 10A E27

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza lampada principale - 60 W

  • Lampada principale - Lampada ad incandescenza

  • Ricaricabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Caricabatterie integrato - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033576775531

Codice prodotto

ETNECK51001

Cod. produttore

ECK51001

Produttore

ETN

Potenza lampada principale:

60 W

Lampada principale:

Lampada ad incandescenza

Ricaricabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Caricabatterie integrato:

no

Lampada secondaria con funzione lampeggiante:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Arancione

Lampada principale con funzione lampeggiante:

no

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

90 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

AC

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

90 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1 mm²

Lunghezza cavo di connessione:

5 m

LAMPADA PORTATILE CON INTERRUTTORE - CAVO da 5 m