ELETTROCANALI SRL - ETNECK22426 PROLUNGA GIARDINO S17-S30 2X1,5 - 40 MT - ECK22426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Arancione
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8053676570331
Codice prodotto
ETNECK22426
Cod. produttore
ECK22426
Produttore
ETN
Lunghezza:
40 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
2
Collegamento 2:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Corrente nominale:
16 A
Ingresso cavi raccordo 2:
Lineare
Resistenza alla temperatura:
-15...35 °C
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
300...500 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno



