ELETTROCANALI SRL - ETNECCR80G COPERCHIO RICAMBIO CANALI 80 MM GRIGIO - ECCR80G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Modello - Liscio
Metodo di montaggio del coperchio - Esterno
Confezione
100 M
EAN
8033954873569
Codice prodotto
ETNECCR80G
Cod. produttore
ECCR80G
Produttore
ETN
Larghezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Modello:
Liscio
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Privo di alogeni:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile (all'esterno)
Fissaggio a prova di manomissione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
7030
Antibatterico:
no
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C



